Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 25x70x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15413182
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04702.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizgerät
Heizgerät, Typ=04702.0-00, Breite=50 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=70 mm, Tiefe=25 mm, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
141 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,28*
€ 41,34*
Lager 115
268
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 44,71*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 27,60*
€ 45,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.