Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizgerät 20 W @ 20 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15413174
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04701.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Heizgerät Temperaturbereich: -45 ... +70 °C Einbaulage: vertikal Spannung: 120...250 VAC/DC Anschluss: 3 x 0.5 mm² x 300 mm Mantelkabel (Silikon) Befestigung: Clip-Befestigung für 35 mm DIN-Schiene Heizelement: Kaltleiter (PTC) Heizkörper: Aluminiumprofil, eloxiert Schutzart: IP54 Schutzklasse: I (Schutzleiter) Serie: HGK 047 Spannungsversorgung: 120...250 VAC L: 60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
0.103 kg
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
0.103 kg
Breite:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung 20w, gehäuseheizung, Heizgerät
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,27*
€ 28,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 30,54*
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 31,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.