Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgeräte, 45...150 W 60x220x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15413158
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14008.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizgeräte, 45...150 W
Heizgeräte, 45...150 W, Typ=14008.0-00, Breite=70 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=220 mm, Tiefe=60 mm, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 64,22*
€ 105,01*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 108,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.