Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter Einseitig AC Kugellager 261x130x226mm 230V 72dBA 570m³/h Litze, 2-polig G2E 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412440
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G2E160-AS52-13(EK259)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter, Typ=G2E160-AS52-13(EK259), Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=130 mm, Durchflussrate=570 m³/h, Gebläsedrehzahl=2150 min -1 , Geräuschpegel=72 dBA, Höhe=261 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=-999, Tiefe=226 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Einseitig, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=G2E 160
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
130 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
3251 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,90*
€ 402,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.