Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter Einseitig AC Kugellager 261x130x226mm 230V 570mA 72dBA 440m³/h Litze, 2-polig IP44 G2E 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412432
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G2E140BN1618S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter, Typ=G2E140BN1618S, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=130 mm, Durchflussrate=440 m³/h, Durchmesser Steckdose=118 mm, Gebläsedrehzahl=1700 min -1 , Geräuschpegel=72 dBA, Höhe=261 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=570 mA, Tiefe=226 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Einseitig, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44, Serien=G2E 140
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
160 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
2800 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.