Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter Zentrifugal AC Kugellager 178x172x193.4mm 230V 350mA 61dBA 255m³/h Schraube IP44 G2E 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412416
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G2E120-AR77-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter, Typ=G2E120-AR77-90, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=172 mm, Durchflussrate=255 m³/h, Gebläsedrehzahl=2350 min -1 , Geräuschpegel=61 dBA, Höhe=178 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=350 mA, Tiefe=193.4 mm, Anschlussart=Schraube, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44, Serien=G2E 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.