Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 119x119x38mm 24V 570m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412079
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4114N/2H8P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4114N/2H8P, Alternative (Alias)=9694314002, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=570 m³/h, Gebläsedrehzahl=11000 min -1 , Geräuschpegel=78 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4114
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
425 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,56*
€ 126,71*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 144,28*
€ 5,90*
ab € 148,65*
€ 190,49*
Frei Haus
ab € 152,75*
€ 204,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,08*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 160,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,00*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 323,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.