Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüfterbefestigung Silikon-Kautschuk 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412036
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FM-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Lüfterbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0.560 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
0,56 g
Breite:
8 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,76*
4
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.