Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter rechteckig 144 x 35.5 mm Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15411870
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3789.8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter rechteckig, Typ=3789.8001, Aussenmass Breite=148 mm, Aussenmass Höhe=40.5 mm, Schutzmaterial=Polystyrol, Grösse Gebläse=144 x 35.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.