Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15411841
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     9.603.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Anschlusskabel, Typ=9.603.15, Aufnahmeschaft=Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
20 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
51,86 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.