Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schrankheizungen 115/230 VAC 230 W, Lüfter=24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15410147
Hersteller:
     DBK Enclosures
Herst.-Nr.:
     FGC1515.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 150w
elektroheizer
Schrankheizungen, Abmessungen B x T x H: 42 x 107 x 42 mm, Temperaturbereich: -10...+70 °C, Gewicht: 260 g, Luftmenge freiblasend: 17.0 m³/h, Spannung: 115...230 VAC/DC, Lüfter: 24 VDC, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 115/230 VAC, L: 42 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.293 kg
Nettogewicht:
0.293 kg
Höhe:
51 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
130 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Schrankheizungen, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG