Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 440x415x350mm 900 m³/h Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15400031
Hersteller:
     VEAB Heat Tech
Herst.-Nr.:
     BX9SE
EAN/GTIN:
     7330334020911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
veab heizlüfter
Heizlüfter, Typ=BX9SE, Breite=350 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=415 mm, Luftstrom=900 m³/h, Tiefe=440 mm, Art des Heizsystems=Lüfter, Montage=Tragbar, Steuerungsart=Thermostat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
360 mm
Tiefe:
490 mm
Bruttogewicht:
11200 g
Breite:
394 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299100
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,33*
€ 402,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 340,55*
€ 402,07*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 426,12*
€ 539,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,59*
€ 642,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,82*
€ 629,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,62*
€ 556,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.