Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DL108OHM(WHITE), Lautsprecher 30 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-153926
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  DL108OHM(WHITE)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
VISATON GmbH + Co.KG, Qualitativ hochstehende Breitbandlautsprecher mit weisslackierter Metallabdeckung (RAL 9010) ,Dank Federbügel rationelle und einfache Montage,Typ DL 5 lässt sich ideal kombinieren mit Halogeneinbauleuchten,Wasserfest, kompakt und ballwurfsicher,Ausgelegt für tiefe Temperaturen,Impedanz: 8 Ohm
Weitere Informationen:
Impedanz:
8 Ohm
... > Audiotechnik > Lautsprecher > Deckenlautsprecher Ø 5, 8 und 10 cm IP 54,
Weitere Suchbegriffe: DL 10, Deckenlautsprecher Ø 5, DL 10
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 19,90*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG