Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FR128OHM, Lautsprecher 40 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-153912
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  FR128OHM
EAN:  k.A.
VISATON GmbH + Co.KG, Inverse Sicke,Besonders flache Bauform für beschränkte Platzverhältnisse,Impedanz: 8 Ohm
Weitere Informationen:
Impedanz:
8 Ohm
... > Audiotechnik > Lautsprecher > Breitbandlautsprecher 40 W, Ø 13 cm, FR 12
Weitere Suchbegriffe: FR 12, Breitbandlautsprecher 40 W, Lautsprecher, FR 12
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 9,09*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG