Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FR874OHM, Lautsprecher 15 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-153906
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  FR874OHM
EAN:  k.A.
VISATON GmbH + Co.KG, Ausgeglichener Frequenzgang und guter Schalldruck,Einsetzbar für Sprach- und Musikwiedergabe in elektronischen Geräten und Fahrzeugen,Impedanz: 4 Ohm
Weitere Informationen:
Impedanz:
4 Ohm
... > Audiotechnik > Lautsprecher > Breitbandlautsprecher 15 W, Ø 8,7 cm, FR 87
Weitere Suchbegriffe: FR 87, Breitbandlautsprecher 15 W, Lautsprecher, FR 87
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 4,83*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG