Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15222849 Herst.-Nr.: 30219-113 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 19''-Frontplatte, Typ=30219-113, Breite=483 mm, Höhe=265.9 mm, Höheneinheiten=6, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=19" Cabinet, Material Frontplatte=Aluminium Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 480 mm | Bruttogewicht: | 1000 g | Breite: | 270 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7616999099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,04* | € 59,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,35* | € 59,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,52* | € 63,53* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,06* | € 72,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,98* | € 103,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|