Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bus-Systemkabel SAC-5P-MSB/15,0-900 SCO, 1517903


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-1517903
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  1517903
EAN:  4017918968021
Bus-Systemkabel, INTERBUS, 5-polig, PUR halogenfrei grün, geschirmt, gerader Stecker M12-SPEEDCON B-kodiert auf freies Leitungsende, Länge: 15 m - - Allgemeine Daten: - Nennstrom In: 4 A - Nennspannung Un: 60 V - Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101: 60 V - Polzahl: 5 - Durchgangswiderstand: grössergleich 5 Ohm - Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) - Umgebungstemperatur (Betrieb): -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) - Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) - Kabeldurchmesser: 8 mm ±0,2 mm - - Allgemeine Kennwerte: - Codierung: B - invers - Kabellänge fix: 15 m - Kabeltyp: INTERBUS - Schutzart: IP67 - Isolierstoff: TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend - Material Kontakt: Cu-Legierung - Material Kontaktoberfläche: Ni/Au - Material Rändel: Zinkdruckguss - Einzelader, Farbe: farbcodiert DIN 47100 - Durchgangswiderstand: grössergleich 5 Ohm - - Leitungsangaben:
... > KatalogPlus > Plusartikel_1 > Gruppe2
Weitere Suchbegriffe: AUTOMATIONWORX, Buskabel INTERBUS SCO, E/A-Systeme, E/A-Systeme im Feld, Fieldline, Fieldline Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
11 Tage
€ 5,25*
€ 45,57*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG