Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgehäuse Alubos 150x106x32mm Aluminium Schwarz IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15079272
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ABP1000-150
EAN/GTIN:
     4049505157952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse bopla
alugehäuse
Profilgehäuse, Typ=ABP1000-150, Alternative (Alias)=84100150, Aussenmass Breite=106 mm, Aussenmass Höhe=32 mm, Außenlänge=150 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Breite=97 mm, Innenmass Höhe=26.4 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-888, Spiel Schraubstift (Länge)=-888, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Serie=Alubos
Weitere Suchbegriffe: Profilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.