Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenkabel SAC-5P-15,0-900/M12FSB, 1507146


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-1507146
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  1507146
EAN:  4017918900007
Buskabel INTERBUS, Kabellänge 15 m, Buchse gerade, geschirmt M12-B-codiert, 5-polig, freies Leitungsende - - Allgemeine Daten: - Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101: 60 V - Polzahl: 5 - - Allgemeine Kennwerte: - Codierung: B - invers - Kabellänge fix: 15 m - Kabeltyp: INTERBUS - - Leitungsangaben:
... > KatalogPlus > Plusartikel_1 > Gruppe2
Weitere Suchbegriffe: AUTOMATIONWORX, Buskabel INTERBUS SAC, E/A-Systeme, E/A-Systeme im Feld, Fieldline, Fieldline Zubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Schuricht
3 Tage
€ 5,25*
€ 45,78*
11 Tage
€ 5,95*
€ 47,95*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG