Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand Case Enclosure BOS-Streamline 64.9x119x26.5mm Graphitgrau ABS IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15061170
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     BS402 F-7024
EAN/GTIN:
     4049505041817
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse bopla
handgehäuse ip65
handgehäuse
Hand Case Enclosure, Typ=BS402 F-7024, Alternative (Alias)=82402124, Aussenmass Breite=64.9 mm, Aussenmass Höhe=26.5 mm, Aussenmass Tiefe=119 mm, Innenmass Breite=43.6 mm, Innenmass Höhe=18.8 mm, Innenmass Tiefe=107.2 mm, Gehäusefarbe=Graphitgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=BOS-Streamline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.