Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Dichtung 1,35mm, Ag/Al


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15043294
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     2140-03-D50-ORA-NPS-SPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Dichtung 1,35mm, Ag/Al
EMV-Dichtung 1,35mm, Ag/Al, Typ=2140-03-D50-ORA-NPS-SPL, Breite=1.35 mm, Länge=-999, Dichtungsmaterial=Aluminium, versilbert, Flammwidrig=Ja, Profil=Rund, Typ=EMC, Konformität mit Normen=ASTM D4205-93 Specified
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,12*
€ 32,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,71*
€ 31,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,53*
€ 29,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,11*
€ 25,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,84*
€ 24,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,72*
€ 19,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.