Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengehäuse Element Universal 80x150x55mm Graphitgrau/hellgrau Polystyrol IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15042945
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     E 440
EAN/GTIN:
     4049505025305
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Schalengehäuse, Typ=E 440, Alternative (Alias)=05440002, Aussenmass Breite=80 mm, Aussenmass Höhe=55 mm, Aussenmass Tiefe=150 mm, Innenmass Höhe=49 mm, Gehäusefarbe=Graphitgrau/hellgrau, Gehäusematerial=Polystyrol, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=Element Universal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
153 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Schalengehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 17,43*
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 17,45*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 18,08*
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 23,22*
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 17,39*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.