Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengehäuse Element Universal 50x100x25mm Graphitgrau/hellgrau Polystyrol IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15042942
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     E 410
EAN/GTIN:
     4049505025350
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Schalengehäuse, Typ=E 410, Alternative (Alias)=05410002, Aussenmass Breite=50 mm, Aussenmass Höhe=25 mm, Aussenmass Tiefe=100 mm, Innenmass Höhe=19 mm, Gehäusefarbe=Graphitgrau/hellgrau, Gehäusematerial=Polystyrol, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=Element Universal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Schalengehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 12,26*
€ 8,95*
ab € 9,79*
€ 12,28*
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 16,36*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 18,62*
1 Tag
129
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.