Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, CNMB CNMB 36x58x90mm Grau Polycarbonat IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15025911
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB/2/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, CNMB, Typ=CNMB/2/KIT, Aussenmass Breite=36 mm, Aussenmass Höhe=90 mm, Aussenmass Tiefe=58 mm, Innenmass Höhe=86.5 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP20, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=CNMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, camdenboss leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse h=90mm, Kunststoffgehäuse, CNMB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,81*
€ 7,31*
Lager 115
1296
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 14,47*
2 Tage
75
pro Satz
€ 14,99*
ab € 10,03*
€ 15,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/2/PC
ab € 1,01*
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/2/PG
ab € 0,899*
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/2/TG508
ab € 0,2853*
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/2/TG508P
ab € 0,51*
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/2/TGS
ab € 0,2853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.