Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FRWS58OHM, Lautsprecher 2 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-150256
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  FRWS58OHM
EAN:  k.A.
VISATON GmbH + Co.KG, 5 cm Breitbandlautsprecher mit weicher Sicke und leichter Spezialmembrane,Ausgeglichener Frequenzgang ab 250 Hz und spritzige Hochtonwiedergabe mit gutem Rundstrahlverhalten,Geeignet als Tiefmitteltöner in Lautsprecherzeilen für HiFi- und Beschallungsanlagen sowie für ELA-Systeme in 100 V - Technik,Durch die geringen Abmessungen auch sehr gut für den Modellbau und als Kontrolllautsprecher in elektronischen Geräten geeignet,Impedanz: 8 Ohm
Weitere Informationen:
Impedanz:
8 Ohm
... > Audiotechnik > Lautsprecher > Breitbandlautsprecher, FRWS5
Weitere Suchbegriffe: FRWS5, Lautsprecher, FRWS 5
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 6,52*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG