Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgussgehäuse 1590 112x60.5x31mm Aluminium, Druckguss Natur IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15011739
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Druckgussgehäuse, Typ=1590B, Aussenmass Breite=60.5 mm, Aussenmass Höhe=31 mm, Außenlänge=112 mm, Innenlänge=106.95 mm, Innenmass Breite=55.45 mm, Innenmass Höhe=27 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Natur, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=Standard, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=1590
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
35 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Druckgussgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 12,30*
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 12,31*
Lager 115
64
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 12,34*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,44*
€ 14,04*
€ 8,95*
ab € 8,61*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.