Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC General Purpose Enclosure 2000 62x112x31mm Graphitgrau ABS IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15011242
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2003/13-EMI/RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
EMC General Purpose Enclosure, Typ=BIM2003/13-EMI/RFI, Aussenmass Breite=62 mm, Aussenmass Höhe=31 mm, Aussenmass Tiefe=112 mm, Innenmass Breite=58.4 mm, Innenmass Höhe=27.4 mm, Innenmass Tiefe=108.4 mm, Gehäusefarbe=Graphitgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=2000
Weitere Suchbegriffe: EMC General Purpose Enclosure
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,59*
€ 18,70*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 34,79*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 24,51*
€ 38,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118020001
ab € 2,40*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,51*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,09*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.