Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Eddystone 111x60x31mm Aluminium, Druckguss Metall /Matt IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15005525
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     27134PSLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Universalgehäuse, Typ=27134PSLA, Aussenmass Breite=60 mm, Aussenmass Höhe=31 mm, Außenlänge=111 mm, Innenlänge=107.18 mm, Innenmass Breite=56.18 mm, Innenmass Höhe=26.5 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Metall /Matt, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=Eddystone, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=Eddystone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
33 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,19*
€ 8,95*
ab € 4,00*
€ 6,22*
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 8,14*
Lager 115
58
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 9,44*
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.