Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

K50WP8OHM, Lautsprecher 2 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-150027
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  K50WP8OHM
EAN:  k.A.
VISATON GmbH + Co.KG, 5 cm (2zoll) Breitbandlautsprecher mit Kunststoffkorb und Kunststoffmembran. Breiter Übertragungsbereich und gute Sprachverständlichkeit,Besonders geeignet für Anwendungen im Aussenbereich und unter kritischen Umgebungseinflüssen, z.B. Feuchtigkeit,Impedanz: 8 Ohm
Weitere Informationen:
Impedanz:
8 Ohm
... > Audiotechnik > Lautsprecher > Breitbandlautsprecher wasserfest, K50WP
Weitere Suchbegriffe: K50WP, Lautsprecher, K50WP
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,60*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG