Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter mit metrischem Gewinde, M4, 10.5mm, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14890521
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     94004
EAN/GTIN:
     7611914069514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmutter mit metrischem Gewinde, Typ=94004, Alternative (Alias)=1099167, Breite=20 mm, Höhe=10.5 mm, Kopfgrösse metrisch=-888, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M4, Konformität mit Normen=DIN 315
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter mit metrischem Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2841*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5217*
€ 0,62082
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3841*
€ 0,45708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3741*
€ 0,44518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3541*
€ 0,42138
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.