Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, M3, 10mm, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14890513
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     94003
EAN/GTIN:
     7611914069613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Typ=94003, Alternative (Alias)=1099566, Breite=19.5 mm, Höhe=10 mm, Kopfgrösse metrisch=-888, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=UNI 5448 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
1,84 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: Wing Nut with M-Thread
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,386*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7184*
€ 0,8549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6461*
€ 0,76886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5861*
€ 0,69746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.