Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 600mm, 150kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872156
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0060
EAN/GTIN:
     4250396804515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Teleskopschiene, Typ=DZ5321-0060, Ausziehlänge=623.5 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=3.55 kg, Ladeleistung=150 kg, Schienenbreite=53.1 mm, Schienenlänge=600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 8,95*
ab € 50,36*
€ 69,36*
1 Tag
41
pro Paar
€ 9,50*
ab € 56,50*
€ 74,20*
Lager 115
37
pro Paar
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 85,56*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 102,76*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 110,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,56*
€ 101,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,54*
€ 100,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,35*
€ 87,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,49*
€ 74,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,56*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.