Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, 125mm, 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850428
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3478URF125P62BLAU
EAN/GTIN:
     4031582306972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Bockrolle, Typ=3478URF125P62BLAU, Durchmesser Einbauöffnung=9 mm, Höhe gesamt=155 mm, Ladeleistung=250 kg, Radbreite=40 mm, Raddurchmesser=125 mm, Versatz=0 mm, Montageart=Verschraubung, Radmaterial=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
773 g
Breite:
123 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302200090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,57*
€ 19,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,46*
€ 23,47*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 18,33*
€ 24,63*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 42,20*
€ 55,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00007002
ab € 12,43*
Ähnlich
Tente
00004632
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.