Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, 125mm, 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850424
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3470URF125P62BLAU
EAN/GTIN:
     4031582304442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle, Typ=3470URF125P62BLAU, Durchmesser Einbauöffnung=9 mm, Höhe gesamt=155 mm, Ladeleistung=250 kg, Radbreite=40 mm, Raddurchmesser=125 mm, Versatz=40 mm, Montageart=Verschraubung, Radmaterial=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
105 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
1015 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302200090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,15*
€ 15,78*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 19,26*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 21,27*
€ 28,43*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 31,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,19*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00004634
ab € 12,58*
Ähnlich
Tente
00007002
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.