Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, 100mm, 160kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850423
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3470URF100P62BLAU
EAN/GTIN:
     4031582304411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
tente lenkrolle 100mm
Lenkrolle, Typ=3470URF100P62BLAU, Durchmesser Einbauöffnung=9 mm, Höhe gesamt=128 mm, Ladeleistung=160 kg, Radbreite=34 mm, Raddurchmesser=100 mm, Versatz=41 mm, Montageart=Verschraubung, Radmaterial=Polyamid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 13,93*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,93*
€ 21,48*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 17,14*
€ 25,58*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 37,36*
€ 49,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00004019
ab € 12,98*
Ähnlich
Tente
00001426
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.