Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, 75mm, 55kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850415
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2470DYK075P30
EAN/GTIN:
     4031582334869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 75x25
lenkrolle
Lenkrolle, Typ=2470DYK075P30, Durchmesser Einbauöffnung=11 mm, Höhe gesamt=100 mm, Ladeleistung=55 kg, Radbreite=25 mm, Raddurchmesser=75 mm, Versatz=24 mm, Montageart=Bolzen, Radmaterial=Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,50*
€ 17,25*
Lager 115
178
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 24,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,19*
€ 27,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00004957
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.