Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 14.8kN, 18000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850189
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205-2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, Typ=6205-2RSH, Aussendurchmesser=52 mm, Breite=15 mm, Dynamische Nennlast=14.8 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=25 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=18000 min -1 , Statische Nennlast=7.8 kN
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48170
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,15*
2 Tage
73
1
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,29*
3 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,42*
6 Tage
55827
1
€ 10,00*
ab € 2,62*
€ 3,67*
Lager 115
29
1
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,11*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.