Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850185
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6005-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625 608
Rillenkugellager Bohrung: 25 mm Grenzdrehzahl: 20000 U/min Tragzahlen kN dyn.: 11.9 Tragzahlen kN stat.: 6.55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0.080 kg
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
0.080 kg
Breite:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,50*
ab € 2,51*
€ 3,23*
€ 4,75*
ab € 2,69*
€ 3,45*
€ 3,95*
ab € 2,99*
€ 3,71*
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 3,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.