Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850155
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625 608
Rillenkugellager, Bohrung: 15 mm, Grenzdrehzahl: 28000 U/min, Tragzahlen kN dyn.: 8.06, Tragzahlen kN stat.: 3.75
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.047 kg
Nettogewicht:
0.047 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: din 625, Wälzlager, Kugellager
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,35*
€ 6,50*
ab € 1,78*
€ 2,39*
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 2,49*
€ 4,75*
ab € 1,90*
€ 2,55*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,21*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrolux
9001967166
ab € 5,29*
Ähnlich
Fixapart
W1-01250
ab € 15,52*
Ähnlich
Neutrik
NC6FP-B-1
ab € 16,12*
Ähnlich
Neutrik
NE8FAV-YK
ab € 6,43*
Ähnlich
Neutrik
NE8MC
ab € 2,23*
Ähnlich
Whirlpool
481240448746
ab € 7,76*
Ähnlich
Neutrik
NC3FD-V-BAG
ab € 3,80*
Ähnlich
Neutrik
NC3MD-V
ab € 2,95*
Ähnlich
Neutrik
NC3MD-H
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG