Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850132
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6200-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625 608
Rillenkugellager Bohrung: 10 mm Grenzdrehzahl: 34000 U/min Tragzahlen kN dyn.: 5.4 Tragzahlen kN stat.: 2.36
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.030 kg
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0.030 kg
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.