Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 3.45kN, 48000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850117
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     608-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Typ=608-2Z, Aussendurchmesser=22 mm, Breite=7 mm, Dynamische Nennlast=3.45 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=8 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=48000 min -1 , Statische Nennlast=1.37 kN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
1
€ 8,90*
ab € 1,12*
€ 1,53*
3 Tage
752
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,53*
1 Tag
631
300
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 1,69*
6 Tage
102027
1
€ 10,00*
ab € 1,26*
€ 1,72*
Lager 115
107
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 851,12*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 704,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.