Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 2.34kN, 50000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850109
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     626-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Typ=626-2Z, Aussendurchmesser=19 mm, Breite=6 mm, Dynamische Nennlast=2.34 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=6 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=50000 min -1 , Statische Nennlast=950 N
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,69*
1 Tag
186
1
€ 8,90*
ab € 1,22*
€ 1,78*
4 Tage
38404
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,78*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,81*
Lager 115
226
1
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 844,40*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,26*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.