Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 1.14kN, 60000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850106
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     625-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Typ=625-2Z, Aussendurchmesser=16 mm, Breite=5 mm, Dynamische Nennlast=1.14 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=5 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=60000 min -1 , Statische Nennlast=380 N
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3553
10
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 1,92*
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,01*
2 Tage
383
1
€ 8,90*
ab € 1,41*
€ 2,03*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,34*
Lager 115
72
1
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 840,30*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,16*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.