Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 936N, 67000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850104
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     624-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Typ=624-2Z, Aussendurchmesser=13 mm, Breite=5 mm, Dynamische Nennlast=936 N, Höhe=-888, Innendurchmesser=4 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=67000 min -1 , Statische Nennlast=290 N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
61 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
528
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 1,71*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,23*
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 1,70*
€ 2,25*
3 Tage
16227
1
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,49*
Lager 115
149
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 851,12*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 704,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.