Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Dämpfer, 1.4kN, M6, Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850076
Hersteller:
     Paulstra
Herst.-Nr.:
     512301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Konischer Dämpfer, Typ=512301, Breite=30 mm, Einfederung=15 mm, Höhe=30 mm, Montagetiefe=13.5 mm, Statische Nennlast=1.4 kN, Härte=-999, Material=Kautschuk, Gewindegrösse=M6
Weitere Suchbegriffe: Parabel Puffer, gm-anschlag-puffer m6, gm anschlag puffer, Konischer Dämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
132
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 8,83*
€ 8,95*
ab € 5,19*
€ 9,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.