Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Dämpfer, 1kN, M8, Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850074
Hersteller:
     Paulstra
Herst.-Nr.:
     512251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Konischer Dämpfer, Typ=512251, Breite=25.5 mm, Einfederung=8 mm, Höhe=19 mm, Montagetiefe=20 mm, Statische Nennlast=1 kN, Härte=-999, Material=Kautschuk, Gewindegrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016999790
Weitere Suchbegriffe: Parabel Puffer, gm-anschlag-puffer m8x20, gm anschlag puffer, Konischer Dämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 6,96*
Lager 115
116
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 7,66*
1 Tag
201
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 13,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.