Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-L-Profil, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846242
Hersteller:
     Alcoa
Herst.-Nr.:
     EN AW-6060 T66 30X30X3MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Alu-L-Profil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 30X30X3MM, A=30 mm, B=3 mm, Breite=30 mm, Höhe=30 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 EN AW-AlMgSi0.5 F22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
450 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604299090
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), alu winkelprofil 1000mm, l-profil alu, l-profil, Alu-L-Profil, Länge 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.