Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14843000
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 1074 M3
EAN/GTIN:
     7611914307258
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
polyamid scheibe din 125
polyamid scheibe
Unterlegscheibe Polyamid, Für Schrauben: M3, Norm: DIN 125 A/ISO 7089, Werkstoff: Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0202*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG