Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Experimentierplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14842795
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     GL-23 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platine
platine
Experimentierplatte, Abmessungen L x B x T: 240 x 195 x 20 mm, Anschlusspunkte: 1580
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.306 kg
Nettogewicht:
0.306 kg
Höhe:
24 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Experimentierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG