Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern Inox A2, M4, 10mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842681
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 644 M4
EAN/GTIN:
     7611914242856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Inox A2, Typ=BN 644 M4, Alternative (Alias)=1242792, Breite=20 mm, Höhe=10 mm, Kopfgrösse metrisch=-888, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4, Konformität mit Normen=UNI 5448 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3,43 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern Inox A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3988*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.